Eriks
ZECA

ZECA Slanghaspel Ø5.5mm L=6.5mtr F1/4 zwenkbaar 12bar 9100/6

  • ERIKS:12735082
  • Fabrikant:8057685928107
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,50/ stukexcl. btw

€ 212,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZECA
Serie
9100
Type
Slanghapel
Materiaal
Kunststof
Max. werkdruk in Bar
12 bar
Kleur
Zwart
Voor Inwendige diameter slang
5.5 mm
Draadaansluiting trommel
1/4"M
Draadaansluiting inlaat
6x8mm
Met slang
Ja
Oprolmechanisme
Veerbediend