€ 352,35/ stukexcl. btw
€ 426,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZECA |
Serie | 805 |
Type | Slanghapel |
Materiaal | Kunststof |
Max. werkdruk in Bar | 15 bar |
Kleur | Geel |
Draadaansluiting trommel | 1/2" buitendraad |
Voor Inwendige diameter slang | 12.5 mm |
Met slang | Ja |
Oprolmechanisme | Veerbediend |