Eriks
ZECA

ZECA Slanghaspel Ø10mm L=9mtr 3/8"M zwenkbaar 12bar 813/10/S

  • ERIKS:12735091
  • Fabrikant:8057685927728
Image 1
Opslaan in lijst

€ 503,55/ stukexcl. btw

€ 609,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZECA
Serie
813
Type
Slanghapel
Materiaal
Aluminium
Max. werkdruk in Bar
12 bar
Kleur
Grijs
Voor Inwendige diameter slang
10 mm
Met slang
Ja
Draadaansluiting trommel
3/8" BSP MF
Draadaansluiting inlaat
3/8" BSP MF
Oprolmechanisme
Veerbediend