Eriks
ZECA

ZECA Slanghaspel Ø10mm L=16mtr 3/8"M zwenkbaar 15bar 805/10/S

  • ERIKS:12735097
  • Fabrikant:8057685927612
Image 1
Opslaan in lijst

€ 321,30/ stukexcl. btw

€ 388,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZECA
Serie
805
Type
Slanghapel
Materiaal
Kunststof
Max. werkdruk in Bar
15 bar
Kleur
Grijs
Voor Inwendige diameter slang
10 mm
Met slang
Ja
Draadaansluiting trommel
3/8" BSP MF
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting inlaat
3/8" BSP MF