€ 321,30/ stukexcl. btw
€ 388,77incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZECA |
Serie | 805 |
Type | Slanghapel |
Materiaal | Kunststof |
Max. werkdruk in Bar | 15 bar |
Kleur | Geel |
Draadaansluiting trommel | 3/8" BSP MF |
Met slang | Ja |
Voor Inwendige diameter slang | 10 mm |
Draadaansluiting inlaat | 3/8" BSP MF |
Oprolmechanisme | Veerbediend |