Eriks
ZEC

ZEC Kunststof slang TWIN OL890100B 1" SAE100R8-16

  • ERIKS:14079375
Image 1
THERMOPLASTISCHE SLANG OL8 TWIN SERIE - OLIEBESTENDIGE BUITENWAND
WERKDRUK VAN 145 TOT 420 BAR
​​​​​​​GEPINPRIKT
Opslaan in lijst

€ 156,09/ meterexcl. btw

€ 188,87incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZEC
Type
OL8 TWIN
Code
SAE100R8-16
Slang inw.diam.
1" in
Slang inw.diam.
25.4 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Buitendiameter
34.7 mm
Maximale werkdruk
145 bar
Minimum barstdruk
580 bar
Min. buigradius
200 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
1.01 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R8
ISO-norm
ISO 3949
Onderdelen & accessoires
Product Image

ZEC Pershuls R8 BP1R1TV

  • Eriks:14599933
  • Manufacturer:BP1R1TV

€ 8,53/ stukexcl. btw

€ 10,32incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026