€ 20,87/ meterexcl. btw
€ 25,25incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZEC |
Type | OL8 TWIN |
Code | SAE100R8-02 |
Slang inw.diam. | 1/8" in |
Slang inw.diam. | 3.5 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN03 |
Buitendiameter | 7.1 mm |
Maximale werkdruk | 420 bar |
Minimum barstdruk | 1680 bar |
Min. buigradius | 30 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Gewicht | 0.074 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R8 |
ISO-norm | ISO 3949 |
€ 1,58/ stukexcl. btw
€ 1,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026