€ 48,35/ meterexcl. btw
€ 58,50incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZEC |
Type | OL7 TWIN |
Code | SAE100R7-12 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Slang inw.diam. | 19 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Buitendiameter | 26.5 mm |
Maximale werkdruk | 90 bar |
Minimum barstdruk | 360 bar |
Min. buigradius | 145 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Gewicht | 0.66 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R7 |
ISO-norm | ISO 3949 |
€ 8,57/ stukexcl. btw
€ 10,37incl. btw
246 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026