Eriks
ZEC

ZEC Kunststof slang TWIN OL770100B 5/8" SAE100R7-10

  • ERIKS:14079336
Image 1
THERMOPLASTISCHE SLANG OL7 TWIN SERIE - OLIEBESTENDIGE BUITENWAND
WERKDRUK VAN 70 TOT 250 BAR
GEPINPRIKT
Opslaan in lijst

€ 42,98/ meterexcl. btw

€ 52,01incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZEC
Type
OL7 TWIN
Code
SAE100R7-10
Slang inw.diam.
5/8" in
Slang inw.diam.
16 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Buitendiameter
23.5 mm
Maximale werkdruk
105 bar
Minimum barstdruk
420 bar
Min. buigradius
120 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.554 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R7
ISO-norm
ISO 3949
Onderdelen & accessoires
Product Image

ZEC Pershuls R7/R8 BP58R7VZN

  • Eriks:14079408
  • Manufacturer:BP58R7VZN
Niet beschikbaar in de webshop
396 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Neem contact met ons op