€ 8,88/ meterexcl. btw
€ 10,74incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZEC |
Type | OL7 TWIN |
Code | SAE100R7-03 |
Slang inw.diam. | 3/16" in |
Slang inw.diam. | 4.8 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN05 |
Buitendiameter | 10 mm |
Maximale werkdruk | 210 bar |
Minimum barstdruk | 840 bar |
Min. buigradius | 30 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Gewicht | 0.146 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R7 |
ISO-norm | ISO 3949 |
€ 1,55/ stukexcl. btw
€ 1,88incl. btw
171 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026