Eriks
ZEC

ZEC Kunststof slang TWIN non-conductive OL867001B 1/2" SAE100R8-08

  • ERIKS:14079388
Image 1
THERMOPLASTISCHE SLANG OL8 TWIN NON-CONDUCTIVE SERIE - WATERPROOF BUITENWAND
WERKDRUK VAN 145 TOT 420 BAR
NIET GEPINPRIKT
Opslaan in lijst

€ 64,85/ meterexcl. btw

€ 78,47incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZEC
Type
OL8 TWIN NC
Code
SAE100R8-08
Slang inw.diam.
1/2" in
Slang inw.diam.
12.7 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Buitendiameter
20.3 mm
Maximale werkdruk
245 bar
Minimum barstdruk
980 bar
Min. buigradius
95 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Oranje
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.45 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R8
ISO-norm
ISO 3949
Onderdelen & accessoires
Product Image

ZEC Pershuls R7/R8 BP12R7VZN

  • Eriks:14042464
  • Manufacturer:BP12R7VZN
Niet beschikbaar in de webshop
450 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Neem contact met ons op