€ 50,72/ meterexcl. btw
€ 61,37incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZEC |
Type | OL8 TWIN NC |
Code | SAE100R8-05 |
Slang inw.diam. | 5/16" in |
Slang inw.diam. | 8 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN08 |
Buitendiameter | 14.3 mm |
Maximale werkdruk | 325 bar |
Minimum barstdruk | 1300 bar |
Min. buigradius | 60 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Oranje |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Gewicht | 0.252 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
ISO-norm | ISO 3949 |