Eriks
ZEC

ZEC Kunststof slang TWIN non-conductive OL827001B 3/16" SAE100R8-03

  • ERIKS:14079380
Image 1
THERMOPLASTISCHE SLANG OL8 TWIN NON-CONDUCTIVE SERIE - WATERPROOF BUITENWAND
WERKDRUK VAN 145 TOT 420 BAR
NIET GEPINPRIKT
Opslaan in lijst

€ 24,50/ meterexcl. btw

€ 29,65incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZEC
Type
OL8 TWIN NC
Code
SAE100R8-03
Slang inw.diam.
3/16" in
Slang inw.diam.
4.8 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN05
Buitendiameter
10 mm
Maximale werkdruk
350 bar
Minimum barstdruk
1400 bar
Min. buigradius
35 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Oranje
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.144 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R8
ISO-norm
ISO 3949
Onderdelen & accessoires
Product Image

ZEC Pershuls BP316R7

  • Eriks:14599888
  • Manufacturer:BP316R7

€ 1,55/ stukexcl. btw

€ 1,88incl. btw

71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026