€ 29,87/ meterexcl. btw
€ 36,14incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZEC |
Type | OL7 TWIN NC |
Code | SAE100R7-08 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Slang inw.diam. | 12.7 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Buitendiameter | 20.3 mm |
Maximale werkdruk | 140 bar |
Minimum barstdruk | 560 bar |
Min. buigradius | 75 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Oranje |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Gewicht | 0.438 kg/m |
Temperatuurbereik | van -54 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R7 |
ISO-norm | ISO 3949 |