Eriks
ZEC

ZEC Kunststof slang TWIN non-conductive OL757001B 3/8" SAE100R7-06

  • ERIKS:14079350
Image 1
THERMOPLASTISCHE SLANG OL7 TWIN NON-CONDUCTIVE SERIE - WATERPROOF BUITENWAND
WERKDRUK VAN 70 TOT 250 BAR
NIET GEPINPRIKT
Opslaan in lijst

€ 20,75/ meterexcl. btw

€ 25,11incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZEC
Type
OL7 TWIN NC
Code
SAE100R7-06
Slang inw.diam.
3/8" in
Slang inw.diam.
9.5 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Buitendiameter
16 mm
Maximale werkdruk
175 bar
Minimum barstdruk
700 bar
Min. buigradius
55 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Oranje
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.31 kg/m
Temperatuurbereik
van -54 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R7
ISO-norm
ISO 3949
Onderdelen & accessoires
Product Image

ZEC Pershuls R7/R8 BP38R7ZN

  • Eriks:14010252
  • Manufacturer:BP38R7ZN

€ 2,92/ stukexcl. btw

€ 3,53incl. btw

414 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026