Eriks
ZEC

ZEC Kunststof slang OL8840100 5/32" SAE100R8-02.5

  • ERIKS:14079361
Image 1
THERMOPLASTISCHE SLANG OL8 SERIE - OLIEBESTENDIGE BUITENWAND
WERKDRUK VAN 145 TOT 420 BAR
​​​​​​​GEPINPRIKT
Opslaan in lijst

€ 11,99/ meterexcl. btw

€ 14,51incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZEC
Type
OL8
Code
SAE100R8-02.5
Slang inw.diam.
5/32" in
Slang inw.diam.
4 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN04
Buitendiameter
8 mm
Maximale werkdruk
420 bar
Minimum barstdruk
1680 bar
Min. buigradius
35 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan, gepinprikt
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.044 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
ISO-norm
ISO 3949
Onderdelen & accessoires
Product Image

ZEC Pershuls R8 BP480L5

  • Eriks:14599891
  • Manufacturer:BP480L5

€ 1,51/ stukexcl. btw

€ 1,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026