€ 48,79/ meterexcl. btw
€ 59,04incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZEC |
Type | OL8 |
Code | 100R8-12 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Slang inw.diam. | 19 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Buitendiameter | 26.5 mm |
Maximale werkdruk | 165 bar |
Maximale werkdruk | 16.5 MPa |
Maximale werkdruk | 2392 psi |
Minimum barstdruk | 660 bar |
Minimum barstdruk | 66 MPa |
Minimum barstdruk | 9636 psi |
Min. buigradius | 150 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan, gepinprikt |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Gewicht | 0.352 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R8 |
ISO-norm | ISO 3949 |
€ 20,96/ stukexcl. btw
€ 25,36incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 6,27/ stukexcl. btw
€ 7,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026