€ 37,41/ meterexcl. btw
€ 45,27incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
170 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZEC |
Type | OL8 |
Code | 100R8-10 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Slang inw.diam. | 16 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Buitendiameter | 23.5 mm |
Maximale werkdruk | 195 bar |
Maximale werkdruk | 19.5 MPa |
Maximale werkdruk | 2827 psi |
Minimum barstdruk | 780 bar |
Minimum barstdruk | 78 MPa |
Minimum barstdruk | 11388 psi |
Min. buigradius | 125 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan, gepinprikt |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Gewicht | 0.265 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R8 |
ISO-norm | ISO 3949 |
€ 15,23/ stukexcl. btw
€ 18,43incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026