Eriks
ZEC

ZEC Kunststof slang OL860100 1/2" SAE100R8-08

  • ERIKS:14079368
Image 1
THERMOPLASTISCHE SLANG OL8 SERIE - OLIEBESTENDIGE BUITENWAND
WERKDRUK VAN 145 TOT 420 BAR
​​​​​​​GEPINPRIKT
Opslaan in lijst

€ 26,84/ meterexcl. btw

€ 32,48incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

84,25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZEC
Type
OL8
Code
100R8-08
Slang inw.diam.
1/2" in
Slang inw.diam.
12.7 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Buitendiameter
20.3 mm
Maximale werkdruk
245 bar
Maximale werkdruk
24.5 MPa
Maximale werkdruk
3552 psi
Minimum barstdruk
980 bar
Minimum barstdruk
98 MPa
Minimum barstdruk
14308 psi
Min. buigradius
95 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan, gepinprikt
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.225 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R8
ISO-norm
ISO 3949
Onderdelen & accessoires
Product Image

ZEC Pershuls R7/R8 BP12R7VZN

  • Eriks:14042464
  • Manufacturer:BP12R7VZN
Niet beschikbaar in de webshop
450 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Neem contact met ons op
Product Image

FLEXION Pershuls QFJ0708

  • Eriks:14340728
  • Manufacturer:QFJ0708

€ 18,07/ stukexcl. btw

€ 21,86incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026