Eriks
ZEC

ZEC Kunststof slang OL850100 3/8" SAE100R8-06

  • ERIKS:14079366
Image 1
THERMOPLASTISCHE SLANG OL8 SERIE - OLIEBESTENDIGE BUITENWAND
WERKDRUK VAN 145 TOT 420 BAR
​​​​​​​GEPINPRIKT
Opslaan in lijst

€ 23,29/ meterexcl. btw

€ 28,18incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

43,2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZEC
Type
OL8
Code
100R8-06
Slang inw.diam.
3/8" in
Slang inw.diam.
9.5 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Buitendiameter
16 mm
Maximale werkdruk
280 bar
Maximale werkdruk
28 MPa
Maximale werkdruk
4060 psi
Minimum barstdruk
1120 bar
Minimum barstdruk
112 MPa
Minimum barstdruk
16352 psi
Min. buigradius
70 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan, gepinprikt
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.146 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R8
ISO-norm
ISO 3949
Onderdelen & accessoires
Product Image

ZEC Pershuls R7/R8 BP38R7ZN

  • Eriks:14010252
  • Manufacturer:BP38R7ZN

€ 2,92/ stukexcl. btw

€ 3,53incl. btw

414 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

FLEXION Pershuls QFJ0706

  • Eriks:14340729
  • Manufacturer:QFJ0706

€ 14,11/ stukexcl. btw

€ 17,07incl. btw

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026