€ 9,73/ meterexcl. btw
€ 11,77incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
190 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZEC |
Type | OL8 |
Code | 100R8-03 |
Slang inw.diam. | 3/16" in |
Slang inw.diam. | 4.8 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN05 |
Buitendiameter | 10 mm |
Maximale werkdruk | 350 bar |
Maximale werkdruk | 35 MPa |
Maximale werkdruk | 5075 psi |
Minimum barstdruk | 1400 bar |
Minimum barstdruk | 140 MPa |
Minimum barstdruk | 20440 psi |
Min. buigradius | 35 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan, gepinprikt |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Gewicht | 0.072 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R8 |
ISO-norm | ISO 3949 |
€ 1,55/ stukexcl. btw
€ 1,88incl. btw
171 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026