€ 34,06/ meterexcl. btw
€ 41,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZEC |
Type | OL7PL |
Code | SAE100R18-10 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Slang inw.diam. | 16 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Buitendiameter | 26.8 mm |
Maximale werkdruk | 210 bar |
Minimum barstdruk | 840 bar |
Min. buigradius | 100 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan, gepinprikt |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Gewicht | 0.395 kg/m |
Temperatuurbereik | van -54 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R18 |
ISO-norm | ISO 3949 |
€ 6,27/ stukexcl. btw
€ 7,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026