€ 26,39/ meterexcl. btw
€ 31,93incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZEC |
Type | OL7 |
Code | 100R7-16 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Slang inw.diam. | 25.4 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Buitendiameter | 33.6 mm |
Maximale werkdruk | 70 bar |
Maximale werkdruk | 7 MPa |
Maximale werkdruk | 1015 psi |
Minimum barstdruk | 280 bar |
Minimum barstdruk | 28 MPa |
Minimum barstdruk | 4088 psi |
Min. buigradius | 200 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan, gepinprikt |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Gewicht | 0.403 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R7 |
ISO-norm | ISO 3949 |
€ 10,05/ stukexcl. btw
€ 12,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026