Eriks
ZEC

ZEC Kunststof slang OL78940100 5/32" SAE100R7-02.5

  • ERIKS:14079329
Image 1
THERMOPLASTISCHE SLANG OL7 SERIE - OLIEBESTENDIGE BUITENWAND
WERKDRUK VAN 70 TOT 250 BAR
GEPINPRIKT
Opslaan in lijst

€ 4,52/ meterexcl. btw

€ 5,47incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZEC
Type
OL7
Code
SAE100R7-02.5
Slang inw.diam.
5/32" in
Slang inw.diam.
4 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN04
Buitendiameter
8.9 mm
Maximale werkdruk
250 bar
Minimum barstdruk
1000 bar
Min. buigradius
25 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan, gepinprikt
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.058 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R7
ISO-norm
ISO 3949
Onderdelen & accessoires
Product Image

ZEC Pershuls R7 BP532R7

  • Eriks:14599887
  • Manufacturer:BP532R7

€ 1,68/ stukexcl. btw

€ 2,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026