€ 10,90/ meterexcl. btw
€ 13,19incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
42,245 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZEC |
Type | OL7 |
Code | 100R7-08 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Slang inw.diam. | 12.7 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Buitendiameter | 20.3 mm |
Maximale werkdruk | 140 bar |
Maximale werkdruk | 14 MPa |
Maximale werkdruk | 2030 psi |
Minimum barstdruk | 560 bar |
Minimum barstdruk | 56 MPa |
Minimum barstdruk | 8122 psi |
Min. buigradius | 75 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan, gepinprikt |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Gewicht | 0.219 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R7 |
ISO-norm | ISO 3949 |