Eriks
ZEC

ZEC Kunststof slang OL750100 3/8" SAE100R7-06

  • ERIKS:14010251
Image 1
THERMOPLASTISCHE SLANG OL7 SERIE - OLIEBESTENDIGE BUITENWAND
WERKDRUK VAN 70 TOT 250 BAR
GEPINPRIKT
Opslaan in lijst

€ 7,91/ meterexcl. btw

€ 9,57incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

104 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZEC
Type
OL7
Code
100R7-06
Slang inw.diam.
3/8" in
Slang inw.diam.
9.5 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Buitendiameter
16 mm
Maximale werkdruk
175 bar
Maximale werkdruk
17.5 MPa
Maximale werkdruk
2537 psi
Minimum barstdruk
700 bar
Minimum barstdruk
70 MPa
Minimum barstdruk
10220 psi
Min. buigradius
55 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan, gepinprikt
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.155 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R7
ISO-norm
ISO 3949
Onderdelen & accessoires
Product Image

ZEC Pershuls R7/R8 BP38R7ZN

  • Eriks:14010252
  • Manufacturer:BP38R7ZN

€ 2,92/ stukexcl. btw

€ 3,53incl. btw

414 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

FLEXION Pershuls QFJ0706

  • Eriks:14340729
  • Manufacturer:QFJ0706

€ 14,11/ stukexcl. btw

€ 17,07incl. btw

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026