Eriks
ZEC

ZEC Kunststof slang OL740100 5/16" SAE100R7-05

  • ERIKS:14028172
Image 1
THERMOPLASTISCHE SLANG OL7 SERIE - OLIEBESTENDIGE BUITENWAND
WERKDRUK VAN 70 TOT 250 BAR
GEPINPRIKT
Opslaan in lijst

€ 7,26/ meterexcl. btw

€ 8,78incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZEC
Type
OL7
Code
100R7-05
Slang inw.diam.
5/16" in
Slang inw.diam.
8 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Buitendiameter
14.3 mm
Maximale werkdruk
190 bar
Maximale werkdruk
19 MPa
Maximale werkdruk
2750 psi
Minimum barstdruk
760 bar
Minimum barstdruk
76 MPa
Minimum barstdruk
11096 psi
Min. buigradius
45 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan, gepinprikt
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.128 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R7
ISO-norm
ISO 3949
Onderdelen & accessoires
Product Image

ZEC Pershuls R7/R8 BP516R7VZN

  • Eriks:14030802
  • Manufacturer:BP516R7VZN
Niet beschikbaar in de webshop
478 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Neem contact met ons op
Product Image

FLEXION Pershuls QFJ0705

  • Eriks:14340730
  • Manufacturer:QFJ0705

€ 7,74/ stukexcl. btw

€ 9,37incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026