€ 5,05/ meterexcl. btw
€ 6,11incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
101,16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZEC |
Type | OL7 |
Code | 100R7-04 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Slang inw.diam. | 6.4 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Buitendiameter | 11.8 mm |
Maximale werkdruk | 200 bar |
Maximale werkdruk | 20 MPa |
Maximale werkdruk | 2900 psi |
Minimum barstdruk | 800 bar |
Minimum barstdruk | 80 MPa |
Minimum barstdruk | 11680 psi |
Min. buigradius | 35 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan, gepinprikt |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Gewicht | 0.09 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R7 |
ISO-norm | ISO 3949 |
€ 1,40/ stukexcl. btw
€ 1,69incl. btw
106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 12,35/ stukexcl. btw
€ 14,94incl. btw
168 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026