Eriks
ZEC

ZEC Kunststof slang OL720100 3/16" SAE100R7-03

  • ERIKS:14016590
Image 1
THERMOPLASTISCHE SLANG OL7 SERIE - OLIEBESTENDIGE BUITENWAND
WERKDRUK VAN 70 TOT 250 BAR
GEPINPRIKT
Opslaan in lijst

€ 4,04/ meterexcl. btw

€ 4,89incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

93,6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZEC
Type
OL7
Code
100R7-03
Slang inw.diam.
3/16" in
Slang inw.diam.
4.8 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN05
Buitendiameter
10 mm
Maximale werkdruk
210 bar
Maximale werkdruk
21 MPa
Maximale werkdruk
3045 psi
Minimum barstdruk
840 bar
Minimum barstdruk
84 MPa
Minimum barstdruk
12264 psi
Min. buigradius
30 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan, gepinprikt
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.073 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R7
ISO-norm
ISO 3949
Onderdelen & accessoires
Product Image

ZEC Pershuls BP316R7

  • Eriks:14599888
  • Manufacturer:BP316R7

€ 1,55/ stukexcl. btw

€ 1,88incl. btw

171 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026