€ 3,95/ meterexcl. btw
€ 4,78incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZEC |
Type | OL7 |
Code | 100R7-02 |
Slang inw.diam. | 1/8" in |
Slang inw.diam. | 3.5 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN03 |
Buitendiameter | 8.5 mm |
Maximale werkdruk | 230 bar |
Maximale werkdruk | 23 MPa |
Maximale werkdruk | 3335 psi |
Minimum barstdruk | 920 bar |
Minimum barstdruk | 92 MPa |
Minimum barstdruk | 13432 psi |
Min. buigradius | 12 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan, gepinprikt |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Gewicht | 0.057 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R7 |
ISO-norm | ISO 3949 |
€ 1,65/ stukexcl. btw
€ 2,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026