€ 61,46/ meterexcl. btw
€ 74,37incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZEC |
Type | OL8 NC |
Code | 100R8-16 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Slang inw.diam. | 25.4 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Buitendiameter | 34.7 mm |
Maximale werkdruk | 145 bar |
Maximale werkdruk | 14.5 MPa |
Maximale werkdruk | 2102 psi |
Minimum barstdruk | 580 bar |
Minimum barstdruk | 58 MPa |
Minimum barstdruk | 8468 psi |
Min. buigradius | 200 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Oranje |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Gewicht | 0.505 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R8 |
ISO-norm | ISO 3949 |
€ 8,53/ stukexcl. btw
€ 10,32incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026