Eriks
ZEC

ZEC Kunststof slang non-conductive OL887001 3/4" SAE100R8-12

  • ERIKS:14079391
Image 1
THERMOPLASTISCHE SLANG OL8 NON-CONDUCTIVE SERIE - WATERPROOF BUITENWAND
WERKDRUK VAN 145 TOT 420 BAR
NIET GEPINPRIKT
Opslaan in lijst

€ 50,24/ meterexcl. btw

€ 60,79incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

2,6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZEC
Type
OL8 NC
Code
100R8-12
Slang inw.diam.
3/4" in
Slang inw.diam.
19 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Buitendiameter
26.5 mm
Maximale werkdruk
165 bar
Maximale werkdruk
16.5 MPa
Maximale werkdruk
2392 psi
Minimum barstdruk
660 bar
Minimum barstdruk
66 MPa
Minimum barstdruk
9636 psi
Min. buigradius
150 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Oranje
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.352 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R8
ISO-norm
ISO 3949
Onderdelen & accessoires
Product Image

ZEC Pershuls R8 BP34R2TV

  • Eriks:14599892
  • Manufacturer:BP34R2TV

€ 6,27/ stukexcl. btw

€ 7,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026