€ 27,65/ meterexcl. btw
€ 33,46incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZEC |
Type | OL8 NC |
Code | 100R8-08 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Slang inw.diam. | 12.7 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Buitendiameter | 20.3 mm |
Maximale werkdruk | 245 bar |
Maximale werkdruk | 24.5 MPa |
Maximale werkdruk | 3552 psi |
Minimum barstdruk | 980 bar |
Minimum barstdruk | 98 MPa |
Minimum barstdruk | 14308 psi |
Min. buigradius | 95 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Oranje |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Gewicht | 0.225 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R8 |
ISO-norm | ISO 3949 |
€ 18,07/ stukexcl. btw
€ 21,86incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026