€ 24,74/ meterexcl. btw
€ 29,94incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZEC |
Type | OL8 NC |
Code | 100R8-06 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Slang inw.diam. | 9.5 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Buitendiameter | 16 mm |
Maximale werkdruk | 280 bar |
Maximale werkdruk | 28 MPa |
Maximale werkdruk | 4060 psi |
Minimum barstdruk | 1120 bar |
Minimum barstdruk | 112 MPa |
Minimum barstdruk | 16352 psi |
Min. buigradius | 70 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Oranje |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Gewicht | 0.146 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R8 |
ISO-norm | ISO 3949 |
€ 2,92/ stukexcl. btw
€ 3,53incl. btw
414 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 14,11/ stukexcl. btw
€ 17,07incl. btw
75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026