Eriks
ZEC

ZEC Kunststof slang non-conductive OL847001 5/16" SAE100R8-05

  • ERIKS:14079383
Image 1
THERMOPLASTISCHE SLANG OL8 NON-CONDUCTIVE SERIE - WATERPROOF BUITENWAND
WERKDRUK VAN 145 TOT 420 BAR
NIET GEPINPRIKT
Opslaan in lijst

€ 21,63/ meterexcl. btw

€ 26,17incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZEC
Type
OL8 NC
Code
100R8-05
Slang inw.diam.
5/16" in
Slang inw.diam.
8 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Buitendiameter
14.3 mm
Maximale werkdruk
325 bar
Maximale werkdruk
32.5 MPa
Maximale werkdruk
4712 psi
Minimum barstdruk
1300 bar
Minimum barstdruk
130 MPa
Minimum barstdruk
18980 psi
Min. buigradius
60 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Oranje
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.126 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
ISO-norm
ISO 3949
Onderdelen & accessoires
Product Image

ZEC Pershuls R7/R8 BP516R7VZN

  • Eriks:14030802
  • Manufacturer:BP516R7VZN
Niet beschikbaar in de webshop
478 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026
Neem contact met ons op