Eriks
ZEC

ZEC Kunststof slang non-conductive OL797001 1" SAE100R7-16

  • ERIKS:14079357
Image 1
THERMOPLASTISCHE SLANG OL7 NON-CONDUCTIVE SERIE - WATERPROOF BUITENWAND
WERKDRUK VAN 70 TOT 250 BAR
NIET GEPINPRIKT
Opslaan in lijst

€ 31,31/ meterexcl. btw

€ 37,89incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZEC
Type
OL7 NC
Code
100R7-16
Slang inw.diam.
1" in
Slang inw.diam.
25.4 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Buitendiameter
33.6 mm
Maximale werkdruk
70 bar
Maximale werkdruk
7 MPa
Maximale werkdruk
1015 psi
Minimum barstdruk
280 bar
Minimum barstdruk
28 MPa
Minimum barstdruk
4088 psi
Min. buigradius
200 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Oranje
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.403 kg/m
Temperatuurbereik
van -54 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R7
ISO-norm
ISO 3949
Onderdelen & accessoires
Product Image

ZEC Pershuls R7 BP1R7V

  • Eriks:14599889
  • Manufacturer:BP1R7V

€ 10,05/ stukexcl. btw

€ 12,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026