Eriks
ZEC

ZEC Kunststof slang non-conductive OL787001 3/4" SAE100R7-12

  • ERIKS:14079355
Image 1
THERMOPLASTISCHE SLANG OL7 NON-CONDUCTIVE SERIE - WATERPROOF BUITENWAND
WERKDRUK VAN 70 TOT 250 BAR
NIET GEPINPRIKT
Opslaan in lijst

€ 20,78/ meterexcl. btw

€ 25,14incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZEC
Type
OL7 NC
Code
100R7-12
Slang inw.diam.
3/4" in
Slang inw.diam.
19 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Buitendiameter
26.5 mm
Maximale werkdruk
90 bar
Maximale werkdruk
9 MPa
Maximale werkdruk
1305 psi
Minimum barstdruk
360 bar
Minimum barstdruk
36 MPa
Minimum barstdruk
5256 psi
Min. buigradius
145 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Oranje
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.33 kg/m
Temperatuurbereik
van -54 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R7
ISO-norm
ISO 3949
Onderdelen & accessoires
Product Image

ZEC Pershuls R7 BP34R7VZN

  • Eriks:14079410
  • Manufacturer:BP34R7VZN

€ 8,57/ stukexcl. btw

€ 10,37incl. btw

246 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026