€ 18,44/ meterexcl. btw
€ 22,31incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZEC |
Type | OL7 NC |
Code | 100R7-10 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Slang inw.diam. | 16 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Buitendiameter | 23.5 mm |
Maximale werkdruk | 105 bar |
Maximale werkdruk | 10.5 MPa |
Maximale werkdruk | 1522 psi |
Minimum barstdruk | 420 bar |
Minimum barstdruk | 42 MPa |
Minimum barstdruk | 6132 psi |
Min. buigradius | 120 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Oranje |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Gewicht | 0.277 kg/m |
Temperatuurbereik | van -54 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R7 |
ISO-norm | ISO 3949 |