€ 9,24/ meterexcl. btw
€ 11,18incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZEC |
Type | OL7 NC |
Code | 100R7-06 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Slang inw.diam. | 9.5 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Buitendiameter | 16 mm |
Maximale werkdruk | 175 bar |
Maximale werkdruk | 17.5 MPa |
Maximale werkdruk | 2537 psi |
Minimum barstdruk | 700 bar |
Minimum barstdruk | 70 MPa |
Minimum barstdruk | 10220 psi |
Min. buigradius | 55 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Oranje |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Gewicht | 0.155 kg/m |
Temperatuurbereik | van -54 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R7 |
ISO-norm | ISO 3949 |
€ 2,92/ stukexcl. btw
€ 3,53incl. btw
414 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026