€ 8,15/ meterexcl. btw
€ 9,86incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZEC |
Type | OL7 NC |
Code | 100R7-05 |
Slang inw.diam. | 5/16" in |
Slang inw.diam. | 8 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN08 |
Buitendiameter | 14.3 mm |
Maximale werkdruk | 190 bar |
Maximale werkdruk | 19 MPa |
Maximale werkdruk | 2755 psi |
Minimum barstdruk | 760 bar |
Minimum barstdruk | 76 MPa |
Minimum barstdruk | 11096 psi |
Min. buigradius | 45 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Oranje |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Gewicht | 0.128 kg/m |
Temperatuurbereik | van -54 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R7 |
ISO-norm | ISO 3949 |