Eriks
ZEC

ZEC Kunststof slang non-conductive OL717001 1/8" SAE100R7-02

  • ERIKS:14079341
Image 1
THERMOPLASTISCHE SLANG OL7 NON-CONDUCTIVE SERIE - WATERPROOF BUITENWAND
WERKDRUK VAN 70 TOT 250 BAR
NIET GEPINPRIKT
Opslaan in lijst

€ 4,44/ meterexcl. btw

€ 5,37incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZEC
Type
OL7 NC
Code
100R7-02
Slang inw.diam.
1/8" in
Slang inw.diam.
3.5 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN03
Buitendiameter
8.5 mm
Maximale werkdruk
230 bar
Maximale werkdruk
23 MPa
Maximale werkdruk
3335 psi
Minimum barstdruk
920 bar
Minimum barstdruk
92 MPa
Minimum barstdruk
13432 psi
Min. buigradius
25 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Oranje
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.057 kg/m
Temperatuurbereik
van -54 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R7
ISO-norm
ISO 3949
Onderdelen & accessoires
Product Image

ZEC Pershuls R7 BP18R7

  • Eriks:14599934
  • Manufacturer:BP18R7

€ 1,65/ stukexcl. btw

€ 2,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026