De flexibele verzameloplossing voor gebruik langs stellingen met hoge mobiliteit, compact inklapbaar en groot aflegplateau.Klimdeel met stabilisatiebalk, steundeel met rijbalk, wielen met rem (∅ 160 mm).Dankzij scharnieren in beide diagonale schoren kunt u deze ladder comfortabel inklappen en ruimtebesparend wegzetten.Aluminium werkplatform, ca. 600 mm × 630 mm, met aan drie zijden een veiligheidleuning.Smal onderstel: de onderstelbreedte wordt tot een minimum beperkt door extra ballast.Groot aflegplateau voor orderpicking.Overeenkomstig de norm EN 131-7.Producttype: Gefelste platformtrap, verrijdbaarAflegbak: AluminiumType sporten/treden: Safer StepDiepte treden: 80mmGarantie: 10 jaarTransportafmetingen: 3.212 mm × 650 mm × 225 mmMateriaal platform: Aluminium traanplaatNormen: EN 131-7Gewicht: 47 kgBreedte rijbalk: 1.29 mGrondoppervlakte: 1,5 m × 1,29 mPlatformbreedte: 600 mmPlatformlengte: 630 mmBelasting: max. 150 kgHoogte incl. leuning: 2.6 mBreedte stabilisatiebalk: 1 mAantal treden incl. platform: 6Werkhoogte: 3.6 mPlatformhoogte: 1.6 mAantal treden: 6