Eriks
ZARGES

ZARGES Platformtrap-alu-verrijdbaar (5 treden incl.platform)

  • ERIKS:23859995
  • Fabrikant:4003866419739
Image 1
Veilige en lichte toepassing voor flexibel werken: comfortabele opgang, veilig staan door vier veerbelaste remmende wielen en eenvoudige handling.

Veilige en lichte toepassing voor flexibel werken: comfortabele opgang, veilig staan door vier veerbelaste remmende wielen en eenvoudige handling.
Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen.
Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen (waarvan twee met rem).
Maximale veiligheid door driezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.
Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
Groot standplatform 600 × 800 mm.
Maximale belasting 150 kg.
Verwijzing en speciale functies
Optioneel: Leuning aan beide zijden stijgdeel conform EN 131-7.
Overeenkomstig de norm EN 131-7.
Normen: EN 131-7
Materiaal: Aluminium
Garantie: 10 jaar
Leuninghoogte: 1000 m
Platformbreedte: 600 mm
Platformlengte: 800 mm
Coating: naturel
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker: gelast
Diepte treden: 200 mm
Sporten-/tredenafstand verticaal: 240 mm
Type sporten/treden: Geribbeld
Opslaan in lijst

€ 1.350,00/ stukexcl. btw

€ 1.633,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZARGES