Eriks
ZARGES

ZARGES Midi-Box IM: 750x350x310mm

  • ERIKS:12971285
  • Fabrikant:4003866408627
Image 1
Stevige lichtmetalen box

•     Sterke aluminumlegering
Corrosiebestendig.
Stof- en spatwaterdicht.
Zeer stabiel door de 3 gelaste profielframes.
•     De beste bescherming
Dekselafdichting rondom.
Snelsluitingen met steeksloten. Roestvast stalen schanieren.
•     Uitstekend bedieningscomfort
Pianoscharnieren met kunststof ommanteling.
Deksel zelfhoudend.

Opslaan in lijst

€ 549,47/ stukexcl. btw

€ 664,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZARGES
Lengte
800 mm
Breedte
400 mm
Hoogte
330 mm
Inhoud
81 l
Gewicht
55 kg