Eriks
ZARGES

ZARGES Maxi-Box IM: 850x450x350mm

  • ERIKS:12971288
  • Fabrikant:4003866408634
Image 1
Stevige lichtmetalen box

•     Sterke aluminumlegering
Corrosiebestendig.
Stof- en spatwaterdicht.
Zeer stabiel door de 3 gelaste profielframes.
•     De beste bescherming
Dekselafdichting rondom.
Snelsluitingen met steeksloten. Roestvast stalen schanieren.
•     Uitstekend bedieningscomfort
Pianoscharnieren met kunststof ommanteling.
Deksel zelfhoudend.

Opslaan in lijst

€ 697,70/ stukexcl. btw

€ 844,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZARGES
Lengte
900 mm
Breedte
500 mm
Hoogte
370 mm
Inhoud
135 l
Gewicht
69 kg