€ 1.868,00/ stukexcl. btw
€ 2.260,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/06/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | YVI (YDF) |
Type | 1817 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Nom. binnendiameter | 4" (100) |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | Class 300 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | ASME B16.10, T2, Serie 17 |
Inbouwlengte | 356 mm |
Klepvorm | Scharnierende klep |
Afdichting | Trim 12 |
Materiaal klep | ASTM A351 CF8M |
Materiaal deksel | ASTM A351 CF8M |
Materiaal dekselpakking | Roestvaststaal 304 SW grafiet gevuld |
Materiaal as/pen | ASTM A182 F316 |
Materiaal scharnierarm | ASTM A351 CF8M |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -29 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 538 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 50 |
DN | 4" (100) |
A | 254 mm |
H | 266 mm |
L | 356 mm |
Gewicht | 65 kg |