Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Terugslagklep Type: 1816 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Scharnierende klep Recht Class 150 Flens 2" (50)

  • ERIKS:14673586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 563,50/ stukexcl. btw

€ 681,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
YVI (YDF)
Type
1816
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 150
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T2, Serie 17
Inbouwlengte
203 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Afdichting
Trim 12
Materiaal klep
ASTM A351 CF8M
Materiaal deksel
ASTM A351 CF8M
Materiaal dekselpakking
Roestvaststaal 304 SW grafiet gevuld
Materiaal as/pen
ASTM A182 F316
Materiaal scharnierarm
ASTM A351 CF8M
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
538 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
20
DN
2" (50)
A
152 mm
H
153 mm
L
203 mm
Gewicht
15 kg