Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Terugslagklep Type: 1811 Staal/Trim 8 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 6" (150)

  • ERIKS:12605694
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietstalen terugslagklep, scharnier type met geflensde deksel en flensaansluitingen, Class 300.
Opslaan in lijst

€ 1.330,00/ stukexcl. btw

€ 1.609,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
YVI (YDF)
Type
1811
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
6" (150)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 300
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T2, Serie 17
Inbouwlengte
445 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Afdichting
Trim 8
Materiaal klep
ASTM A216 WCB
Materiaal deksel
ASTM A216 WCB
Materiaal dekselpakking
Roestvaststaal 304 SW grafiet gevuld
Materiaal as/pen
ASTM A276 410
Materiaal scharnierarm
ASTM A216 WCB
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
425 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
50
DN
6" (150)
A
318 mm
H
323 mm
L
445 mm
Gewicht
118 kg