€ 719,50/ stukexcl. btw
€ 870,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | YVI (YDF) |
Type | 1811 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A216 WCB |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | 4" (100) |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | Class 300 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | ASME B16.10, T2, Serie 17 |
Inbouwlengte | 356 mm |
Klepvorm | Scharnierende klep |
Afdichting | Trim 8 |
Materiaal klep | ASTM A216 WCB |
Materiaal deksel | ASTM A216 WCB |
Materiaal dekselpakking | Roestvaststaal 304 SW grafiet gevuld |
Materiaal as/pen | ASTM A276 410 |
Materiaal scharnierarm | ASTM A216 WCB |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 425 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 50 |
DN | 4" (100) |
A | 254 mm |
H | 266 mm |
L | 356 mm |
Gewicht | 65 kg |