Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Terugslagklep Type: 1810 Staal/Trim 8 Scharnierende klep Recht Class 150 Flens 16" (400)

  • ERIKS:13503904
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietstalen terugslagklep, scharnier type met geflensde deksel en flensaansluitingen, Class 150.
Opslaan in lijst

€ 6.290,00/ stukexcl. btw

€ 7.610,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/07/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
YVI (YDF)
Type
1810
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
16" (400)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 150
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T1, Serie 15
Inbouwlengte
864 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Afdichting
Trim 8
Materiaal klep
ASTM A216 WCB
Materiaal deksel
ASTM A216 WCB
Materiaal dekselpakking
Roestvaststaal 304 SW grafiet gevuld
Materiaal as/pen
ASTM A276 410
Materiaal scharnierarm
ASTM A216 WCB
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
425 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
20
DN
16" (400)
A
597 mm
H
592 mm
L
864 mm
Gewicht
542 kg